Motion
CSD10032X30

Martin
CSD10032X30

Polea de tambor de servicio estándar - Cara de corona, 10 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, MXT30 buje
Artículo MI #05295028
No. Fabricante CSD10032X30
Precio965.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSD10032X30

Polea de tambor de servicio estándar - Cara de corona, 10 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, MXT30 buje
Artículo MI #05295028
No. Fabricante CSD10032X30
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
Precio965.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    32 pulg.
  • Polea Diámetro  
    10 pulg.
  • Peso
    109.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Martin ofrece poleas de tambor de servicio estándar con una llanta de 1/4", discos de extremo de 3/8" y discos centrales de 1/4". Cada polea de tambor estándar cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de rodillo con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales. Nuestra marca comercial Standard Duty Pulley es la polea de grado CEMA más pesada del sector. Los materiales más gruesos utilizados en nuestras poleas de servicio estándar proporcionan una vida útil más larga y una mejor resistencia al desgaste y al estrés que están presentes en cada aplicación de transporte.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • UPC_NO
    697950460284

Descripción general

Descripción del fabricante
CSD10032X30 10X32 POLEA DE TAMBOR SD XT30

You May Also Like