Motion
CSD12044X30

Martin
CSD12044X30

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05295159
No. Fabricante CSD12044X30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSD12044X30

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05295159
No. Fabricante CSD12044X30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    44 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.
  • Peso
    201.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Martin ofrece poleas de tambor de servicio estándar con una llanta de 1/4", discos de extremo de 3/8" y discos centrales de 1/4". Cada polea de tambor estándar cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de rodillo con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales. Nuestra marca comercial Standard Duty Pulley es la polea de grado CEMA más pesada del sector. Los materiales más gruesos utilizados en nuestras poleas de servicio estándar proporcionan una vida útil más larga y una mejor resistencia al desgaste y al estrés que están presentes en cada aplicación de transporte.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • UPC_NO
    697950460642

Descripción general

Descripción del fabricante
CSD12044X30L3H 12X44 POLEA DEL TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE XT30

También puede gustarle