Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho16 pulg.
- Polea Diámetro16 pulg.
- Peso99.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMartin ofrece poleas de tambor de servicio estándar con una llanta de 1/4", discos de extremo de 3/8" y discos centrales de 1/4". Cada polea de tambor estándar cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de rodillo con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales. Nuestra marca comercial Standard Duty Pulley es la polea de grado CEMA más pesada del sector. Los materiales más gruesos utilizados en nuestras poleas de servicio estándar proporcionan una vida útil más larga y una mejor resistencia al desgaste y al estrés que están presentes en cada aplicación de transporte.
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT25
- Tipo de concentradorXT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de poleaTambor de servicio estándar
- UPC_NO697950556055