Motion
CSD16026X30L3H

Martin
CSD16026X30L3H

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05295365
No. Fabricante CSD16026X30L3H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSD16026X30L3H

Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05295365
No. Fabricante CSD16026X30L3H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    26 pulg.
  • Polea Diámetro  
    16 pulg.
  • Peso
    172.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Martin ofrece poleas de tambor de servicio estándar con una llanta de 1/4", discos de extremo de 3/8" y discos centrales de 1/4". Cada polea de tambor estándar cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de rodillo con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales. Nuestra marca comercial Standard Duty Pulley es la polea de grado CEMA más pesada del sector. Los materiales más gruesos utilizados en nuestras poleas de servicio estándar proporcionan una vida útil más larga y una mejor resistencia al desgaste y al estrés que están presentes en cada aplicación de transporte.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950460710
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • UPC_NO
    697950460710

Descripción general

Descripción del fabricante
CSD16026X30L3H 16X26 POLEA DEL TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE XT30

You May Also Like