Motion
CSW20038X35
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 Hub
Artículo MI #05297095
No. Fabricante CSW20038X35
Precio3,873.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ala de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 Hub
Artículo MI #05297095
No. Fabricante CSW20038X35
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
Precio3,873.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    38 pulg.
  • Polea Diámetro  
    20 pulg.
  • Peso
    361.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala estándar de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de serie de grado CEMA más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 3/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestro ala de 1⁄4" de espesor ofrece un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • UPC_NO
    697950461298

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE ALA SD CSW20038X35 20X38 XT35

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"