Motion
MXT-STL35 3 7/16
Casquillo del transportador XT - Casquillo XT35 , calibre 3.4375 , diámetro externo de 6.3125 in, LTB 2.4688 in, material de acero
Artículo MI #05297533
No. Fabricante MXT-STL35 3 7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del transportador XT - Casquillo XT35 , calibre 3.4375 , diámetro externo de 6.3125 in, LTB 2.4688 in, material de acero
Artículo MI #05297533
No. Fabricante MXT-STL35 3 7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT35
  • Diámetro exterior de la brida
    6.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT-STL353 7/16 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"