Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloMXT50
- Diámetro exterior de la brida10.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
Details
- MaterialHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
MXT50 5 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
- Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
- Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
- Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature