Motion
MXT70 6 1/4
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT70 , 13.9375 in Flg OD, 4.6875 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297640
No. Fabricante MXT70 6 1/4
Precio1,356.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT70 , 13.9375 in Flg OD, 4.6875 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297640
No. Fabricante MXT70 6 1/4
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
Precio1,356.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    MXT70
  • Diámetro exterior de la brida
    13.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT70 6 1/4 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
  • Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
  • Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
  • Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa