Motion
MXT80 8
Casquillo del transportador de MXT tope - Casquillo MXT80 , material de hierro fundido
Artículo MI #05297649
No. Fabricante MXT80 8
Precio1,380.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del transportador de MXT tope - Casquillo MXT80 , material de hierro fundido
Artículo MI #05297649
No. Fabricante MXT80 8
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
Precio1,380.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    MXT80
  • Tamaño del chavetero
    2 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT80 8 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
  • Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
  • Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
  • Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa