Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Altura total120 mm
- Longitud total540 mm
- Ancho general178 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM26x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla30 mm
- Accidente cerebrovascular320 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de varilla de unión de servicio medio de la serie MB ofrece un diseño mejorado que mejora el funcionamiento del cilindro y la facilidad de uso. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. El volumen de la almohadilla se ha elevado, lo que permite una absorción de energía cinética un 30 % más admisible. El puerto y la válvula de ajuste del cojín cautivo se encuentran en el mismo lado de la tapa para un mayor acceso. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
- Soporte de pivote en ángulo lisoMB-B08
- Montaje de horquilla desmontable Mp2MB-D10
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)MB-C10
- Montaje en brida - MF1/MF2MB-F10
- Soportes de pie - MS1MB-L10
- Tipo de bloqueoManual sin bloqueo
- Posición de bloqueoBloqueo en el extremo de la cabeza
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento22 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-10M
- Argolla de varillaI-10M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-10
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMBB100-PS
- SerieMB
- Soporte de pivote del muñónMB-S10
Descripción general
- Cilindro de aire de tipo bloqueo final
- 6 tamaños de orificio disponibles: 32mm - 100mm
- 7 estilos de montaje disponibles
- Doble acción, varilla única
- Capacidad de interruptor automático