Motion
MBBF50-100-HN

SMC CORP OF AMERICA
MBBF50-100-HN

Cilindro, VARILLA DE ANCLAJE, BLOQUEO DE EXTREMO
Artículo MI #05297905
No. Fabricante MBBF50-100-HN
Precio244.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MBBF50-100-HN

Cilindro, VARILLA DE ANCLAJE, BLOQUEO DE EXTREMO
Artículo MI #05297905
No. Fabricante MBBF50-100-HN
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
Precio244.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    276 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de varilla de unión de servicio medio de la serie MB ofrece un diseño mejorado que mejora el funcionamiento del cilindro y la facilidad de uso. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. El volumen de la almohadilla se ha elevado, lo que permite una absorción de energía cinética un 30 % más admisible. El puerto y la válvula de ajuste del cojín cautivo se encuentran en el mismo lado de la tapa para un mayor acceso. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    MB-B05
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D05
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C05
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MB-F05
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L05
  • Tipo de bloqueo
    Manual sin bloqueo
  • Posición de bloqueo
    Bloqueo en el extremo de la cabeza
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-05M
  • Argolla de varilla
    I-05M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    MBB100-PS
  • Serie
    MB
  • Soporte de pivote del muñón
    MB-S04

Descripción general

Descripción del fabricante
MBBF50-100-HN CILINDRO, VARILLA DE UNIÓN, CIERRE DE EXTREMO
  • Cilindro de aire de tipo bloqueo final
  • 6 tamaños de orificio disponibles: 32mm - 100mm
  • 7 estilos de montaje disponibles
  • Doble acción, varilla única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"