Especificaciones
Dimensiones
- Altura total90 mm
- Longitud total385.5 mm
- Ancho general120 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC2000
- Puerto(s) del colector8 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie
Descripción general
- Colector enchufable tipo EX600 de montaje en base para VQC2000 válvulas
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
- Protocolos DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT y CC-Link fieldbus
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional