Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia4.287 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)13.61 x (H)11.375 x (W)9.5
- Altura de la carcasa11.375 pulg.
- Longitud de la carcasa13.61 pulg.
- Ancho de la carcasa9.5 pulg.
- Tamaño de entrada1.3760 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA75
- RPM máximas de salida29 rpm a 1750 rpm de entrada
- Par de salida máximo8500 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación58.92:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío18.2500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16.6000 pulg.
- Peso171.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada4.4500 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA75ES 58.92 213TC 1.500
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798788920
- Potencia de entrada máxima4.4500 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida29.7 rpm
- Par de salida8500 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- EstiloES
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.