Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónS5PP2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC0
- Descripción largaThe S5PP2 is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.1250 in OD and 0.6250 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante21228
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106763505