Motion
VQ2401NR-5B1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ2401NR-5B1-Q

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #05326882
No. Fabricante VQ2401NR-5B1-Q
Precio112.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2401NR-5B1-Q

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #05326882
No. Fabricante VQ2401NR-5B1-Q
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
Precio112.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2401NR-5B1-Q VÁLVULA DE TAPÓN DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)