Motion
M3558T-57
Motor de uso general - 2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05327114
No. Fabricante M3558T-57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05327114
No. Fabricante M3558T-57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    14.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CE. Los devanados ataron cada extremo en cada ranura para mayor rigidez. Cojinetes de bolas, aislamiento a alta temperatura, bobinados de cobre.
  • Amperios a tensión
    3.4 A @ 400 V; 5.9 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores y otras aplicaciones en las que solo hay disponible una potencia de 50 hertzios.
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.90 / 3.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.80 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M3558T-57 2HP,1445RPM,3PH,50HZ,145T,3530

También puede gustarle