Motion
BAW2
Llave de ajuste DualVee - Tipo de cabezal de extremo abierto, extremo doble, material de acero al carbono AISI 4130 , acabado de óxido negro
Artículo MI #05327288
No. Fabricante BAW2
Precio53.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de ajuste DualVee - Tipo de cabezal de extremo abierto, extremo doble, material de acero al carbono AISI 4130 , acabado de óxido negro
Artículo MI #05327288
No. Fabricante BAW2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    2

Detalles

  • Aplicación
    Ajuste de la rueda DualVee
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono AISI 4130
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Abrir cabezal terminal

Descripción general

Descripción del fabricante
BAW2 HERRAMIENTA LOPRO
  • Se utiliza para el montaje y ajuste de las ruedas guía DualVee
  • Compatible con casquillos, muñones y ruedas con tacos
  • Muy fino para conjuntos de perfil bajo
  • Hecho de acero al carbono endurecido AISI 4130
  • Extremo doble con aberturas en pulgadas y métricas
  • Ajuste el desplazamiento excéntrico y el ajuste de la oruga de las ruedas guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo