Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5300 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónS3PPB5ST COJINETE DE BOLA RADIAL
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de catálogo del fabricante21283
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- UPC_NO1200106995135