Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.88 pulg.
- Longitud9.25 pulg.
- Peso0.981 lb
- Ancho2.36 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante039800036964
- UPC_NO39800036964
Descripción general
- El cargador de batería universal carga todos los tamaños de batería recargable estándar (AA, AAA, C, D y 9V)
- Proporciona una carga de capacidad completa a 4 pilas AA en 5 horas (los tiempos pueden variar según la batería NiMH)
- El indicador de la barra de luz LED le avisa del estado de carga de las baterías
- Cargue 2 o 4 pilas AA, AAA, C o D, o 1 o 2 9V pilas recargables a la vez
- El adaptador incorporado y el cable desmontable permiten un fácil almacenamiento cuando no se utilizan
- Se apaga una vez cargadas las baterías, protegiéndolas de la sobrecarga y maximizando su vida útil
- Compatible con pilas AAA, AA, C, D y NiMH 9V (se recomiendan pilas de recarga de energizante)