Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura33.2500 pulg.
- Longitud39.0000 pulg.
- Altura exterior33-1/4 pulg.
- Longitud exterior39 pulg.
- Anchura exterior17-7/8 pulg.
- Altura total33-1/4 pulg.
- Longitud total39 pulg.
- Ancho general17.9 pulg.
- Ancho17.8800 pulg.
Detalles
- Tipo de carroCarro utilitario de mango plano para trabajos pesados
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga500 lb
- Número de Upc del fabricante086876204797
- MaterialEspuma estructural de alta densidad
- Número de estantes2
- Estándares cumplidosNSF, CSA, UL
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- Compartimentos de asa y accesorios moldeados para más almacenamiento
- Ruedas giratorias de 5" para mayor movilidad
- Asas de fácil agarre
- Mide 8-2/3" x 40" x 18-1/2"
- Mide 8-2/3" x 40" x 18-1/2"
- Altura del mango suave y horizontal
- Compartimentos de almacenamiento moldeados, fundas, ganchos, muescas y accesorios personalizables
- Estante con reborde profundo que mantiene las cargas seguras