Especificaciones
Dimensiones
- Altura12-1/2 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Relación1:1
- Ancho8-9/16 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637118-C
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.160 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaPTFE / Santoprene®
- Material de hardwareAcero
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/8 en diám.
- Caudal máximo35 gpm
- Elevador de aspiraciónSeco - 20.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637119-XX-C
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones