Motion
8MBSPPOR-10MJ

GATES RUBBER CO
8MBSPPOR-10MJ

Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in con junta tórica x 5/8 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #05328978
No. Fabricante 8MBSPPOR-10MJ
Precio38.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MBSPPOR-10MJ

Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in con junta tórica x 5/8 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #05328978
No. Fabricante 8MBSPPOR-10MJ
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
Precio38.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in con junta tórica x 5/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo con junta tórica
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053689877
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053689877

Descripción general

Descripción del fabricante
8MBSPPOR-10MJ ADAPTADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good