Motion
CLK2GB50TN-50Y-F2

SMC
CLK2GB50TN-50Y-F2

Cilindro de aire de abrazadera recta -
Artículo MI #05330260
No. Fabricante CLK2GB50TN-50Y-F2
Precio496.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CLK2GB50TN-50Y-F2

Cilindro de aire de abrazadera recta -
Artículo MI #05330260
No. Fabricante CLK2GB50TN-50Y-F2
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
Precio496.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura corporal total
    104 mm
  • Longitud total del cuerpo
    280.5 mm
  • Ancho total del cuerpo
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de conexión de varilla de sujeción
    Clevis de 19.5 mm
  • Rango de velocidad de la abrazadera
    De 50 a 500 mm/s
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión inicial de bloqueo
    +0.05 MPa
  • Acción de bloqueo
    Bloqueo de resorte (bloqueo de escape)
  • Dirección de bloqueo
    Sujeción
  • Fuerza de sujeción máxima
    1180 (pulsar) N, 990 (tirar) N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Imán integrado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLK
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CLK2GB50TN-50Y-F2 CILOS, ABRAZADERA CON BLOQUEO,