Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.125 pulg.
- Longitud1.125 pulg.
- Peso0.29 lb
- Ancho8.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónFugas
- Altura de la caja2.5 pulg.
- Longitud del paquete de cartón7 pulg.
- Cantidad del paquete de cartón12
- Peso del paquete de cartón3.73 lb
- Ancho del paquete de cartón3.125 pulg.
- Altura del paquete de la caja5.625 pulg.
- Longitud del paquete de la caja7.25 pulg.
- Ancho del paquete de la caja9.25 pulg.
- Código de armonización3214100020
Descripción general
- Soporta temperaturas de hasta 250°F (121°C)
- Se endurece en 5-10 minutos y se cura por completo en 24 horas, lo que permite que el sistema vuelva a funcionar en un abrir y cerrar de ojos
- Se puede aplicar bajo el agua para fugas de tuberías sumergidas
- Después de una hora se puede perforar, golpear, archivar, serrar, lijar y pintar, lo que permite que el trabajo se termine fácilmente en poco tiempo
- Fabricado en EE. UU.