Motion
08969
LA-CO® E-Z Break® Copper Grade - Compund antiagarrotamiento - Tambor - 425 lb, Tambor, Color: Cobre
Artículo MI #05330801
No. Fabricante 08969
Precio6,544.98 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LA-CO® E-Z Break® Copper Grade - Compund antiagarrotamiento - Tambor - 425 lb, Tambor, Color: Cobre
Artículo MI #05330801
No. Fabricante 08969
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
Precio6,544.98 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    425 lb

Detalles

  • Certificación
    USDA
  • Color
    Cobre
  • Composición
    Aluminio, cobre
  • Características y beneficios
    • Temperatura de trabajo de cobre: hasta 1800°F (982°C)• Lubrica y protege tuercas y pernos, lo que facilita el desmontaje, incluso después de años de servicio• Resiste la corrosión, el óxido y la corrosión para que sus piezas metálicas no se "congelen"
  • Finalizar
    Cobre
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    Máximo de +1800 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
008969 EZ TAMBOR DE COBRE ROTO DE 425 LB
  • Temperatura de funcionamiento del cobre: a 1800°F (982°C)
  • Lubrica y protege tuercas y pernos, facilitando el desmontaje, incluso después de años de servicio
  • Resiste la corrosión, el óxido y la resquebrajadura para que sus piezas metálicas no se "congelen"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo