Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Contiene PTFE para una mayor potencia de sellado
- Presiones: 3,000 PSI (204 BAR) para gas; 10,000 PSI (680 BAR) para líquido
- Temperatura de sellado: -50°F a 500°F (-46°C a 260°C)
- Se puede utilizar en una variedad de metales y plásticos, eliminando la necesidad de cualquier otro sellador de roscas
- Se lava las manos y la ropa fácilmente; limpieza rápida y fácil
- Seguro, no tóxico, no se seca
- DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.