Motion
08972
EZ BREAK NKL 16 OZ
Artículo MI #05330808
No. Fabricante 08972
Precio57.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EZ BREAK NKL 16 OZ
Artículo MI #05330808
No. Fabricante 08972
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
Su precio$57.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Longitud
    3.25 pulg.
  • Peso
    1.115 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Altura del paquete de la caja
    12.25 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    10 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    12.75 pulg.
  • Certificación
    USDA
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Temperatura de trabajo del níquel: hasta 2600°F (1427°C)• Lubrica y protege tuercas y pernos, lo que facilita el desmontaje, incluso después de años de servicio• Resiste la corrosión, el óxido y la corrosión para que sus piezas metálicas no se "congelen"
  • Finalizar
    Níquel
  • Código de armonización
    3214100010
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    Máximo de +2600 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
008972 EZ NÍQUEL ROTO 16 OZ
  • Temperatura de trabajo del níquel: a 2600°F (1427°C)
  • Lubrica y protege tuercas y pernos, facilitando el desmontaje, incluso después de años de servicio
  • Resiste la corrosión, el óxido y la resquebrajadura para que sus piezas metálicas no se "congelen"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo