Motion
11176
TAMAÑO KING DE PIPETITE STK
Artículo MI #05330810
No. Fabricante 11176
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAMAÑO KING DE PIPETITE STK
Artículo MI #05330810
No. Fabricante 11176
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
Su precio$7.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    1.25 pulg.
  • Tamaño del paquete
    4 oz
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    4.625 pulg.

Detalles

  • Altura de la caja
    2.75 pulg.
  • Longitud del paquete de cartón
    8.125 pulg.
  • Cantidad del paquete de cartón
    12
  • Peso del paquete de cartón
    3.46 lb
  • Ancho del paquete de cartón
    3.125 pulg.
  • Altura del paquete de la caja
    8.75 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    9.25 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    10.5 pulg.
  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    3214100010
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +350 °F
  • Tipo de paquete
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
011176 PIPETITE STIK TAMAÑO KING
  • Presiones: 350 PSI (24 BAR) para gas; 2,000 PSI (136 BAR) para líquido
  • Temperatura de sellado: hasta 350°F (177°C)
  • Seguro, no tóxico, no se seca
  • DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo