Motion
11575
JUNTA DEL SELLO DE CALOR
Artículo MI #05330816
No. Fabricante 11575
Precio41.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUNTA DEL SELLO DE CALOR
Artículo MI #05330816
No. Fabricante 11575
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
Precio41.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.875 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.035 lb
  • Ancho
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Fugas
  • Altura de la caja
    5.125 pulg.
  • Longitud del paquete de cartón
    4.124 pulg.
  • Cantidad del paquete de cartón
    12
  • Peso del paquete de cartón
    0.57 lb
  • Ancho del paquete de cartón
    3.125 pulg.
  • Altura del paquete de la caja
    5.75 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    4.75 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    5.5 pulg.
  • Color epoxi
    Verde
  • Código de armonización
    3214905000
  • Tiempo de trabajo
    90 s

Descripción general

Descripción del fabricante
011575 STIK CON SELLO DE CALOR
  • Temperatura de sellado: hasta 350°F (177°C)
  • Presión: hasta 600 PSI (41 BAR)
  • Repare las fugas de los orificios y vuelva a poner en funcionamiento el sistema de refrigeración sin tener que sustituir todo el aparato
  • Sin mezcla de compuestos epoxi, la activación por calor ahorra tiempo en el trabajo
  • Reparaciones rápidas completadas en 90 segundos
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo