Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.625 pulg.
- Longitud2.5 pulg.
- Tamaño del paquete1/2 pacientes (EE. UU.)
- Peso0.77 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja10 pulg.
- Longitud del paquete de la caja7.75 pulg.
- Ancho del paquete de la caja10.25 pulg.
- ColorBlanco
- Código de armonización3214100010
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Tipo de paqueteTapa superior del cepillo
Descripción general
- Presiones: 2,600 PSI (177 BAR) para gas; 5,000 PSI (340 BAR) para líquido - Vea más en:
- Temperatura de sellado: hasta 400°F (204°C)
- Sin V.O.C.
- DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.