Motion
32898
DTCTR VISU BRILLO 8 OZ
Artículo MI #05330847
No. Fabricante 32898
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTCTR VISU BRILLO 8 OZ
Artículo MI #05330847
No. Fabricante 32898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 fl oz (EE. UU.)
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Altura del paquete de la caja
    6.625 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    9 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    11.75 pulg.
  • Color
    Verde fluorescente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 15 °F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DETECTOR DE FUGAS 032898 VISU-GLOW DE 8 OZ
  • Rango de temperatura: 15°F a 200°F (-9°C a 93°C)
  • La dauber incorporada y la alta viscosidad permiten una fácil aplicación
  • El color fluorescente de alta visibilidad se muestra brillante, incluso en lugares con poca luz
  • No corrosivo, no tóxico, seguro para el oxígeno
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo