Motion
41600
Artículo MI #05330849
No. Fabricante 41600
Precio15.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05330849
No. Fabricante 41600
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
Precio15.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.25 oz
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    5.375 pulg.
  • Peso
    0.105 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Altura de la caja
    2.75 pulg.
  • Longitud del paquete de cartón
    5.5 pulg.
  • Cantidad del paquete de cartón
    12
  • Peso del paquete de cartón
    1.335 lb
  • Ancho del paquete de cartón
    3.125 pulg.
  • Altura del paquete de la caja
    4.625 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    6.5 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    8.25 pulg.
  • Código de armonización
    3214100010

Descripción general

Descripción del fabricante
041600 STIK DE LONCHAS, 1 1/4 OZ
  • Presiones: 500 PSI (34 BAR) para gas; 5,000 PSI (340 BAR) para líquido
  • Temperatura de sellado: -50°F a 350°F (-46°C a 177°C)
  • Contiene partículas de PTFE para una mayor potencia de sellado
  • Se lava las manos y la ropa fácilmente; limpieza rápida y fácil
  • Seguro, no tóxico, no se seca
  • DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo