Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg., 0.95
- Longitud2.15, 2.25 pulg.
- Grosor3 mil
- Peso0.02 libras, 0.165
- Ancho2.1, 2.25 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja5.625 pulg.
- Longitud del paquete de la caja9.5 pulg.
- Ancho del paquete de la caja13.75 pulg.
- ColorBlanco
- Código de armonización3920990000
Descripción general
- Presión: hasta 10,000 PSI (690 BAR)
- Temperatura de sellado: -450°F a 550°F (-268°C a 288°C)
- Grosor de 3 mils y fabricado con PTFE para una potencia de sellado eficaz
- No tóxico