Motion
51420
MARQUE DE NEUMÁTICO WHT
Artículo MI #05330876
No. Fabricante 51420
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARQUE DE NEUMÁTICO WHT
Artículo MI #05330876
No. Fabricante 51420
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
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.63 pulg.
  • Longitud
    0.63 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +130 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -20 °F
  • UPC_NO
    048615514200

Descripción general

Descripción del fabricante
051420 NEUMÁTICO BLANCO MARQUE
  • Marcado suave en superficies rugosas o sucias para marcas visibles y llamativas
  • Marca fácilmente sobre superficies de goma húmedas o frías
  • Rango de marcado: -20°F a 130°F (-29°C a 54°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo