Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.5 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- UPC_NO048615803548
Descripción general
- Conocido en los oficios de construcción como "quilla" o tiza de diseño
- Formulado para marcas resistentes a la intemperie y a la decoloración en la mayoría de las superficies
- Fórmula especial más suave que permite un marcado superior en climas fríos
- Rango de marcado: -20°F a 150°F (-29°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.