Especificaciones
Dimensions
- Altura4.625 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Peso0.065 lb
- Ancho0.625 pulg.
Details
- ColorBlanco
- País de origenDE
- Código de armonización9609900000
- Cantidad del paquete144
- UPC_NO048615803807
Descripción general
Descripción del fabricante
080380 LÁPICES DE MADERA PRO-EX BLANCO
- Fórmula más resistente para reducir la rotura y prolongar la vida útil de la marca
- Rendimiento superior en madera húmeda, congelada o tratada
- Fórmula a base de arcilla para un marcado suave y rápido
- Rango de marcado: -20°F a 150°F (-29°C a 66°C)