Motion
80386
Markal® PRO-EX® Premium - Crayón de madera a base de arcilla - Color: verde, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #05330959
No. Fabricante 80386
Precio1.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Markal® PRO-EX® Premium - Crayón de madera a base de arcilla - Color: verde, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #05330959
No. Fabricante 80386
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
Precio1.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de secado
    Hasta 2 min.
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Material de la superficie
    Hormigón, metal, plástico, caucho, piedra, madera
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 150 °F
  • Estilo de boquilla
    Hexagonal
  • UPC_NO
    048615803869

Descripción general

Descripción del fabricante
080386 PRO-EX MADERA CRAYÓN VERDE
  • Fórmula más resistente para reducir la rotura y prolongar la vida útil de la marca; rendimiento superior en mojado
  • Madera congelada o tratada; fórmula a base de arcilla para una textura suave
  • Marcado rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo