Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615806204
Descripción general
- Pintura sólida suave para un marcado más fácil en superficies rugosas o más frías
- Las marcas resisten la inmersión prolongada en agua para una larga vida útil de la marca
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.