Especificaciones
Details
- ColorAmarillo
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615806211
Descripción general
Descripción del fabricante
080621 B-E AMARILLO PAINTSTIK
- Pintura sólida suave para un marcado más fácil en superficies rugosas o más frías
- Las marcas resisten la inmersión prolongada en agua para una larga vida útil de la marca
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.