Especificaciones
Detalles
- ColorVerde
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615810263
Descripción general
- Marcadores de superficies calientes sobre fundiciones en caliente, forjados, bobinas, palanquillas, chapas gruesas y otras superficies de metal caliente
- Dura más, hasta 3X la vida de escritura de la tiza caliente
- Las marcas de secado rápido son permanentes y no se corren, carbonizan, fluyen, decoloran, pelan ni agrietan
- Los forjados y las piezas pueden sumergirse inmediatamente en baños de agua fría sin dañar las marcas
- Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
- Se puede retirar en baños de decapado
- Rango de marcado: 225°F a 1100°F (107°C a 593°C)
- Fabricado en EE. UU.