Motion
81610
HABITACIÓN HT- 40 -CAMA KING-VISTA
Artículo MI #05330980
No. Fabricante 81610
Precio2.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HABITACIÓN HT- 40 -CAMA KING-VISTA
Artículo MI #05330980
No. Fabricante 81610
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
Precio2.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • UPC_NO
    048615816104

Descripción general

Descripción del fabricante
081610 CALOR STIK 350F-1700F PESO
  • Marcador de superficie caliente extraancho que dura más que la tiza caliente de la competencia, para una vida útil de escritura prolongada Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, pelan o agrietan Las marcas de secado rápido no se dañan durante la manipulación o cuando se sumergen en baños de agua fría El soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar protege Paintstik para un uso máximo Pintura real para marcas duraderas y altamente visibles Rango de marcas: 350°F a 1700°F (177°C a 927°C) Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo