Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud4.5 pulg.
- Peso0.035 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615825205
Descripción general
- El crayón de pintura de doble propósito es ideal para su uso cuando las temperaturas varían rápidamente de caliente a frío
- El marcador único es ideal para superficies muy rugosas, como lingotes abiertos, forjados y fundiciones rugosas
- Formulado para fundiciones y fábricas donde se produce un cambio de temperatura extremo
- Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, se pelan o se agrietan, pero se pueden eliminar a temperaturas más altas
- Rango de marcado: 150°F a 900°F (66°C a 482°C)
- Fabricado en EE. UU.