Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.625 pulg., 0.65
- Longitud9.9, 0.625 pulg.
- Tamaño de la boquillaExtra grande
- Peso0.11 libras, 0.365
- Ancho4.5, 10 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja4.5 pulg.
- Longitud del paquete de la caja6.5 pulg.
- Ancho del paquete de la caja10.25 pulg.
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización7608100030
- Cantidad1
- Material de la superficieMetal, goma
Descripción general
- Marcado de superficies calientes; duradero
- El soporte de metal con botón es fácil de usar
- Incluso con guantes de alta resistencia