Motion
88621
Artículo MI #05331123
No. Fabricante 88621
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05331123
No. Fabricante 88621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.734 pulg.
  • Longitud
    0.732 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    0.732 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615886213

Descripción general

Descripción del fabricante
088621 E AMARILLO PAINTSTIK
  • Colores de alta intensidad para trabajos de codificación, identificación, diseño y montaje
  • Marcas duraderas resistentes a la intemperie y a los rayos UV
  • Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
  • Disponible en 2 tamaños: estándar de 11/16" (17 mm) y tamaño king de 1" (25.4 mm)
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno