Motion
88625
Crayón de pintura sólida Markal® E® Paintstik® con colores de alta intensidad - Azul, clip para bolsillo no incluido
Artículo MI #05331125
No. Fabricante 88625
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Crayón de pintura sólida Markal® E® Paintstik® con colores de alta intensidad - Azul, clip para bolsillo no incluido
Artículo MI #05331125
No. Fabricante 88625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Azul
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615886251

Descripción general

Descripción del fabricante
088625 E AZUL PAINTSTIK
  • Colores de alta intensidad para trabajos de codificación, identificación, diseño y montaje
  • Marcas duraderas resistentes a la intemperie y a los rayos UV
  • Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
  • Disponible en 2 tamaños: estándar de 11/16" (17 mm) y tamaño king de 1" (25.4 mm)
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo