Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Peso0.185 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615886404
Descripción general
- Colores de alta intensidad para trabajos de codificación, identificación, diseño y montaje
- Marcas duraderas resistentes a la intemperie y a los rayos UV
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Disponible en 2 tamaños: estándar de 11/16" (17 mm) y tamaño king de 1" (25.4 mm)
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.