Motion
89325
CERTIFICACIÓN TOM STK 325 F / 163 C
Artículo MI #05331136
No. Fabricante 89325
Precio 37.53 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CERTIFICACIÓN TOM STK 325 F / 163 C
Artículo MI #05331136
No. Fabricante 89325
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
Precio 37.53 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.045 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3822000002
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Temperatura de fusión
    +325 °F
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
089325 INDICADOR DE TEMPERATURA DE TERMOFUSIÓN
  • Certificado para cumplir con las siguientes especificaciones de EE. UU. e internacionales:
  • PMUC de EDF
  • MIL - STD-2041D
  • RDT F-7-3T del DOE de EE. UU. (caducado)
  • Marina de EE. UU. C3070
  • Diseñados para cumplir: halógenos totales de 200 ppm - 250 ppm cada uno de los metales de punto de fusión bajo - 300 ppm metales de punto de fusión bajo total - 200 ppm de azufre
  • Análisis y certificación de lotes individuales disponibles en www.markal.com/certified para una referencia rápida y precisa
  • El soporte protector, el clip para camisa y el anillo de ajuste evitan la rotura y mejoran el manejo
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tenga en cuenta que el color de los termofusibles no forma parte de su función, ya que la señal de temperatura consiste en la fusión. El color del indicador está sujeto a cambios sin previo aviso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo