Especificaciones
Detalles
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Temperatura de fusión+400 °F
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Certificado para cumplir con las siguientes especificaciones de EE. UU. e internacionales:
- PMUC de EDF
- MIL - STD-2041D
- RDT F-7-3T del DOE de EE. UU. (caducado)
- Marina de EE. UU. C3070
- Diseñados para cumplir: halógenos totales de 200 ppm - 250 ppm cada uno de los metales de punto de fusión bajo - 300 ppm metales de punto de fusión bajo total - 200 ppm de azufre
- Análisis y certificación de lotes individuales disponibles en www.markal.com/certified para una referencia rápida y precisa
- El soporte protector, el clip para camisa y el anillo de ajuste evitan la rotura y mejoran el manejo
- Fabricado en EE. UU.
- Tenga en cuenta que el color de los termofusibles no forma parte de su función, ya que la señal de temperatura consiste en la fusión. El color del indicador está sujeto a cambios sin previo aviso.