Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.125 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Tamaño de la boquillaExtra grande
- Peso0.12 lb
- Ancho1.125 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenDE
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615909004
Descripción general
- Marcas más grandes disponibles (hasta 9/16", 14 mm) en un marcador de pintura industrial
- Punta extra grande ideal para señalización o señalización de seguridad donde se requiere identificación inmediata
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- La boquilla accionada por válvula libera pintura a demanda para un uso suave y continuo
- El cuerpo duradero resiste la rotura y la tapa de autoalmacenamiento se ajusta perfectamente en el extremo cuando no se utiliza
- Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)