Motion
90903
PRO-MAX BLK
Artículo MI #05331150
No. Fabricante 90903
Precio12.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRO-MAX BLK
Artículo MI #05331150
No. Fabricante 90903

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.125 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Extra grande
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615909035

Descripción general

Descripción del fabricante
090903 PRO-MAX NEGRO
  • Marcas más grandes disponibles (hasta 9/16", 14 mm) en un marcador de pintura industrial
  • Punta extra grande ideal para señalización o señalización de seguridad donde se requiere identificación inmediata
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • La boquilla accionada por válvula libera pintura a demanda para un uso suave y continuo
  • El cuerpo duradero resiste la rotura y la tapa de autoalmacenamiento se ajusta perfectamente en el extremo cuando no se utiliza
  • Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno